|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-12-1100 Herst.-Nr.: 12-1100 EAN/GTIN: 4250448500693 |
| |
|
|  |  |
 | Hebelroller: Stabile Deichsel aus Stahlrohr mit Standbügel -- Räder ø 200 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung Rillenkugellager -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen:  |  | Eigengewicht: | 7 kg | Tragkraft: | 600 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,94* | € 127,78* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 114,19* | € 140,40* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 118,06* | € 160,67* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 117,33* | € 166,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|