Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Motor Turbo K #849500 R110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems Motor Turbo K #849500 R110
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-849500 R110
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     849500 R110
EAN/GTIN:
     4039976081290
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,827 kg
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,01*
€ 385,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.