Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Spannbackenträger 3 #846120 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 846120 A Spannbackenträger 3
Rems 846120 A Spannbackenträger 3
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-846120 A
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     846120 A
EAN/GTIN:
     4039976080019
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,196 kg
Länge:
55 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,47*
€ 119,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,77*
€ 125,09*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.