Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Spannbackenträger 1 #846118 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 846118 A Spannbackenträger 1
Rems 846118 A Spannbackenträger 1
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-846118 A
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     846118 A
EAN/GTIN:
     4039976079990
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,202 kg
Länge:
55 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 117,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,15*
€ 122,15*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.