Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Akku-Curvo22VSet12-14-16-18-22 Akku-Curvo 22V Set #580061 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 580061 R220 Akku-Curvo22VSet12-14-16-18-22 REMS Akku-Curvo 22V Set
REMS 580061 R220 Akku-Curvo22VSet12-14-16-18-22 REMS Akku-Curvo 22V Set
REMS 580061 R220 Akku-Curvo22VSet12-14-16-18-22 REMS Akku-Curvo 22V Set
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-580061 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580061 R220
EAN/GTIN:
     4039976086295
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegemaschine rems
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,72 kg
Länge:
690 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.987,31*
€ 2.132,05*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.086,69*
€ 2.248,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.150,00*
€ 2.328,93*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.132,05*
€ 2.537,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.109,72*
€ 2.510,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.039,48*
€ 2.426,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,40*
€ 2.382,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,31*
€ 2.364,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
581530
ab € 415,73*
Zubehör
REMS
581070
ab € 224,14*
Zubehör
REMS
581080
ab € 191,48*
Zubehör
REMS
581130
ab € 233,33*
Zubehör
REMS
581150
ab € 279,59*
Zubehör
REMS
581180
ab € 256,47*
Zubehör
REMS
581200
ab € 184,16*
Zubehör
REMS
581210
ab € 175,45*
Zubehör
REMS
581220
ab € 197,28*
Zubehör
REMS
581230
ab € 234,28*
Zubehör
REMS
581240
ab € 273,33*
Zubehör
REMS
581260
ab € 342,87*
Zubehör
REMS
581270
ab € 352,18*
Zubehör
REMS
581280
ab € 273,16*
Zubehör
REMS
581310
ab € 298,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.