Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Akku-Curvo 22V Set 15-18-22 Akku-Curvo 22V Set #580051 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 580051 R220 Akku-Curvo 22V Set 15-18-22 REMS Akku-Curvo 22V Set
REMS 580051 R220 Akku-Curvo 22V Set 15-18-22 REMS Akku-Curvo 22V Set
REMS 580051 R220 Akku-Curvo 22V Set 15-18-22 REMS Akku-Curvo 22V Set
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-580051 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580051 R220
EAN/GTIN:
     4039976086219
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegemaschine rems
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,32 kg
Länge:
700 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.590,54*
€ 1.725,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.641,96*
€ 1.764,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.683,10*
€ 1.824,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.010,03*
€ 2.149,67*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,04*
€ 2.052,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,18*
€ 2.032,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,88*
€ 1.965,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,98*
€ 1.927,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,54*
€ 1.892,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
581530
ab € 415,73*
Zubehör
REMS
581070
ab € 224,14*
Zubehör
REMS
581080
ab € 191,48*
Zubehör
REMS
581130
ab € 233,33*
Zubehör
REMS
581150
ab € 279,59*
Zubehör
REMS
581180
ab € 256,47*
Zubehör
REMS
581200
ab € 184,16*
Zubehör
REMS
581210
ab € 175,45*
Zubehör
REMS
581220
ab € 197,28*
Zubehör
REMS
581230
ab € 234,28*
Zubehör
REMS
581240
ab € 273,33*
Zubehör
REMS
581260
ab € 342,87*
Zubehör
REMS
581270
ab € 352,18*
Zubehör
REMS
581280
ab € 273,16*
Zubehör
REMS
581310
ab € 298,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.