Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Fußschalter kompl. #385300 R110G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems Fußschalter kompl. #385300 R110G
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-385300 R110G
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     385300 R110G
EAN/GTIN:
     4039976166812
Suchbegriffe:
Fußschalter
rems fußschalter
fußschalter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Länge:
350 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,37*
€ 595,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,96*
€ 571,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,45*
€ 541,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,71*
€ 532,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,94*
€ 516,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.