Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Motor SSM 160-315 #251551 R110G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems Motor SSM 160-315 #251551 R110G
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-251551 R110G
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     251551 R110G
EAN/GTIN:
     4039976101240
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,11 kg
Länge:
250 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,39*
€ 553,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,60*
€ 532,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,41*
€ 468,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.