Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems R-Spirale Ø 22 mm x 4,5 m #172200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS R-Spirale Ø 22 mm x 4,5 m 172200
REMS R-Spirale Ø 22 mm x 4,5 m 172200
REMS R-Spirale Ø 22 mm x 4,5 m 172200
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-172200
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     172200
EAN/GTIN:
     4039976030090
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,88 kg
Länge:
490 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
70 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 116,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,39*
€ 121,83*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 103,86*
€ 132,23*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
172610
ab € 20,89*
Zubehör
REMS
172611
ab € 43,23*
Zubehör
REMS
172612
ab € 43,25*
Zubehör
REMS
171305
ab € 34,74*
Zubehör
REMS
172305
ab € 81,19*
Zubehör
REMS
174305
ab € 90,10*
Zubehör
REMS
174306
ab € 105,16*
Zubehör
REMS
171280
ab € 27,00*
Zubehör
REMS
172280
ab € 39,89*
Zubehör
REMS
172281
ab € 50,02*
Zubehör
REMS
174282
ab € 63,80*
Zubehör
REMS
171340
ab € 96,49*
Zubehör
REMS
171341
ab € 112,55*
Zubehör
REMS
172340
ab € 123,56*
Zubehör
REMS
172341
ab € 153,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.