Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Aufweitkopf AT V 40 x 3,5 #150958


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Aufweitkopf AT V 40 x 3,5 150958
REMS Aufweitkopf AT V 40 x 3,5 150958
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-150958
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     150958
EAN/GTIN:
     4039976103466
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
Rems Aufweitkopf AT V 40 x 3,5 #150958
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
120 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
45 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,98*
€ 143,70*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 131,47*
€ 162,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.295,13*
€ 12.824,77*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
150806
ab € 99,58*
Ähnlich
REMS
150807
ab € 100,17*
Ähnlich
REMS
150808
ab € 100,26*
Ähnlich
REMS
150809
ab € 100,24*
Ähnlich
REMS
150960 R
ab € 107,41*
Ähnlich
REMS
150961 R
ab € 107,17*
Ähnlich
REMS
150962 R
ab € 107,44*
Ähnlich
REMS
150963 R
ab € 107,83*
Ähnlich
REMS
150968 R
ab € 116,21*
Ähnlich
REMS
150828
ab € 99,59*
Ähnlich
REMS
150842
ab € 99,72*
Ähnlich
REMS
150873
ab € 99,57*
Ähnlich
REMS
150882
ab € 100,12*
Ähnlich
REMS
150912
ab € 99,94*
Ähnlich
REMS
150843
ab € 100,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.