Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems NoCor #115608 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS NoCor 115608 R
REMS REMS NoCor 115608 R
REMS REMS NoCor 115608 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-115608 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115608 R
EAN/GTIN:
     4039976139687
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,23 kg
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
205 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 52,28*
€ 63,33*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,30*
€ 67,42*
1
€ 5,00*
ab € 54,10*
€ 69,64*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 56,90*
€ 73,00*
4 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 73,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
045159
ab € 8,87*
Ähnlich
REMS
090015 R
ab € 16,07*
Ähnlich
REMS
091072
ab € 59,82*
Ähnlich
REMS
091073
ab € 59,25*
Ähnlich
REMS
115604
ab € 408,21*
Ähnlich
REMS
115611
ab € 2.676,47*
Ähnlich
REMS
115661 R
ab € 107,29*
Ähnlich
REMS
115667 R
ab € 55,36*
Ähnlich
REMS
115677 R
ab € 35,36*
Ähnlich
REMS
115703 R
ab € 58,85*
Ähnlich
REMS
115747 R
ab € 57,40*
Ähnlich
REMS
115810 R220
ab € 1.718,49*
Ähnlich
REMS
115900 R220
ab € 492,83*
Ähnlich
REMS
175210 R220
ab € 100,06*
Ähnlich
REMS
175211 R220
ab € 298,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.