Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Solar-Push I 80 #115311 R220G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 115311 R220G Solar-Push I 80 Elektrische Füll- und Spüleinheit
Rems 115311 R220G Solar-Push I 80 Elektrische Füll- und Spüleinheit
Rems 115311 R220G Solar-Push I 80 Elektrische Füll- und Spüleinheit
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-115311 R220G
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115311 R220G
EAN/GTIN:
     4039976115322
Suchbegriffe:
Füll- und Spüleinheit
füll- und spüleinheit rems
füll- und spüleinheit
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,8 kg
Länge:
1030 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
540 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,08*
€ 1.042,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 979,92*
€ 1.158,91*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,91*
€ 1.241,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,15*
€ 1.222,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,71*
€ 1.159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,96*
€ 1.116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,08*
€ 1.058,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.