Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FWS Wandmontage 498/50/50 R7016 #96.495.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-96.495.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     96.495.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrschrankwandbefestigung
Wandbefestigung Feuerwehrschrank
wandbefestigung feuerwehrschrank
Bezeichnung: Befestigungswinkel, Breite mm: 500, Anzahl Abteile: 1, Abteilbreite mm: 500, Ausführung: für Wand-Montage, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,72 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.