Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Tragsäule 1-teilig 350 hoch R5012 #65.128.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-65.128.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     65.128.010
EAN/GTIN:
     4047417509432
Suchbegriffe:
Tragsäule Werkbankaufbauten
Werkbankaufbautentragsäule
tragsäule werkbankaufbauten
Bezeichnung: Tragsäule, Höhe mm: 350, Isthöhe mm: 985, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,642 kg
Ursprung:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,31*
€ 102,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 118,93*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.