Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista KWB Bucheplatte 2000/700/50 #64.582.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-64.582.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.582.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
werkbankplatte lista
Bezeichnung: Buchenplatte, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Ausführung: Standard
Weitere Informationen:
Gewicht:
54,6 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,28*
€ 550,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,39*
€ 541,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,80*
€ 523,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.