Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista QS 2200 Hartlaminatplatte, Typ CH R5012 #17.831.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lista QS 2200 Hartlaminatplatte, Typ CH R5012 #17.831.010
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-17.831.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.831.010
EAN/GTIN:
     7612269068993
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
werkbankplatte lista
Bezeichnung: Quality Station, LISTA Einheit: 2 x 36 x 36 E, Breite mm: 1434, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 2200, Arbeitshöhe mm: 1050, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 75, Anzahl Schubladen: 1, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Typ: CH, Ausstattung: 1 Geräteauszug, 1 arretierbare 75 mm Keyboard-Schublade mit Vollauszug, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
236,178 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.395,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.727,57*
€ 4.435,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.688,64*
€ 4.389,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.522,61*
€ 4.191,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.441,19*
€ 4.095,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.395,55*
€ 4.040,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.