Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista QS 2100 Hartlaminatplatte, Typ GB R7035 #17.829.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lista QS 2100 Hartlaminatplatte, Typ GB R7035 #17.829.020
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-17.829.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.829.020
EAN/GTIN:
     7612269068962
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
werkbankplatte lista
Bezeichnung: Quality Station, LISTA Einheit: 2 x 36 x 36 E, Breite mm: 1434, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 2100, Arbeitshöhe mm: 950, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 2 x 300, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Typ: GB, Ausstattung: Inkl. Hubwagen/Staplersockel, Höhe 100 mm, Farbe: Schwarz, 1 Geräteauszug, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
310,081 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.301,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.522,86*
€ 5.382,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.469,27*
€ 5.318,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.362,09*
€ 5.190,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.326,36*
€ 5.148,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.301,52*
€ 5.118,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.