Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista QS 2100 Hartlaminatplatte, Typ GB R7035 #17.824.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lista QS 2100 Hartlaminatplatte, Typ GB R7035 #17.824.020
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-17.824.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.824.020
EAN/GTIN:
     7612269068887
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
werkbankplatte lista
Bezeichnung: Quality Station, LISTA Einheit: 2 x 36 x 36 E, Breite mm: 1434, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 2100, Arbeitshöhe mm: 950, Schliessung: KEY Lock, Typ: GB, Ausstattung: Inkl. Gehäusesockel, Höhe 100 mm, Farbe: Schwarz, 1 Geräteauszug, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
222,722 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.389,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.724,78*
€ 4.432,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.685,88*
€ 4.386,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.519,93*
€ 4.188,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.438,53*
€ 4.091,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.389,26*
€ 4.033,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.