Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbeck GB-Sicherheitssystem protectliQ:A25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB Sicherheitseinrichtung protectliQ:A25
GB Sicherheitseinrichtung protectliQ:A25
Artikel-Nr.:
     6922A-9013231
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     126405
EAN/GTIN:
     4031246713443

Grünbeck Sicherheitseinrichtung protectilQ:A25

  • die Sicherheitseinrichtung protectliQ ist ein Produkt zum Schutz vor Wasserschäden und erkennt schleichende Wasserverluste
  • protectliQ mit einem Wassersensor schützt die Räume und Ausstattung vor Wasserschäden
  • der Einsatz ist bei Installationen in Räumlichkeiten mit hohen Gefahrenpotential im Schadensfall wie z.B. durch Stromschlag sowie hohen Sachschäden an Einrichtungen, zu empfehlen
  • zur Verwendung im Kalt- und Trinkwasserbereich bestimmt
  • für Wassertemperaturen bis zu 30 °C geeignet

Aufbau

  • Kugelhahn (fließrichtungsabhängig) mit Wasserzählerverschraubungen
  • LED-Anzeige für: Leckage, Batterie OK, Batterie leer
  • Wassersensor (vorinstalliert)
  • Anschlussmöglichkeit für 2 Wassersensor
  • Steckernetzteil (optional)

Technische Details

  • Höhe bis Mitte Anschluss: 100 mm
  • Tiefe bis Mitte Anschluss: 40 mm
  • Überstand über Mitte: 143 mm
  • Einbaulänge mit/ohne Verschraubung: 152/70 mm
  • Betriebsgewicht: ca. 1,5 kg
  • Anschlussnennweite: DN 25
  • Nenndruck: PN 16
  • Nenndurchfluss: 8 m³/h
  • Druckverlust bei Nenndurchfluss: 0,1 bar
  • Batterietyp Steuerung: Mignon AA 4x

Lieferumfang

  • 1 x Sicherheitseinrichtung protectilQ:A25, 126 405 (Wasserzählerverschraubung, Wassersensor mit 2m Kabel, 4 x AA-Batterien, Betriebsanleitung)

Lebensqualität in reinster Form: Grünbeck Wasseraufbereitung

Gutes Wasser fasziniert, schmeckt, pflegt, begeistert. Es ist der Schatz, den Sie zuhause täglich genießen – und der es wert ist, mit besonderer Fürsorge bewahrt zu werden. Dafür setzen wir uns bei Grünbeck leidenschaftlich ein. Und wir finden, es sollte ganz einfach für Sie sein, Wasser in seiner besten Form zu erleben. Darum entwickeln wir neuartige Lösungen, die Ihre Wünsche besonders berücksichtigen. Mit Filtertechnik, die auch in Zukunft zu Ihrem Bedarf passt; mit Geräten, die schon beim Einbau Freude machen; und mit Services, die höchste Wasserqualität schaffen. Denn wo gutes Wasser fließt, da fließt auch das Leben.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 496,96*
€ 573,40*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 516,43*
€ 597,71*
€ 5,95*
ab € 603,76*
€ 690,50*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,26*
€ 731,25*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,25*
€ 870,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,57*
€ 857,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,51*
€ 816,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,49*
€ 794,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,26*
€ 757,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.