Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbeck Mineralstofflösung exaliQ safe+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grünbeck Mineralstofflösung exaliQ safe+
Artikel-Nr.:
     6922A-9012247
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     114073
EAN/GTIN:
     4031246730693

Grünbeck exaliQ safe+ Mineralstofflösung

  • konzentrierte, phosphathaltige Mineralstofflösung für den Korrosionsschutz und zur Härtestabilisierung
  • der Einsatz von exaliQ safe ist bei Installationen aus verzinktem Stahl unbedingt zu empfehlen
  • verhindert Kalkablagerungen und Korrosion in System aus metallischen Werkstoffen wie Kupfer, verzinktem Stahl und Mischinstallation
  • Korrosion wird verhindert, indem die natürliche Schutzschichtbildung unterstützt wird
  • Korrosionsschutz bis 60°C
  • eingesetzt bei Wässern im Härtebereich mittel bis hart (<21 °dH) und zur Reduzierung von Schwermetalleintrag (z.B. Blei)

Wichtig

Bei Umstellung der Mineralstoffdosierung müssen die Dosierpumpe und die Verbindungsleitungen gründlich gereinigt werden. Beachten Sie hierzu die Spülanleitung in der Betriebsanleitung des jeweiligen Dosiergerätes. Die Dosierung von exaliQ safe+ darf nicht unterbrochen werden!

Technische Details

  • Aussehen: farblose, klare Flüssigkeit
  • pH-Wert: 4,2 – 4,8
  • Dichte: 1,03 – 1,04
  • Lagertemperatur: 10 – 25 °C
  • Mindesthaltbarkeit ab Abfülldatum: 2 Jahre
  • Haltbarkeit nach Anbruch (max.): 12 Monate
  • Gebinde: Kanister
  • Inhalt: 15 Liter

Lieferumfang

  • 1 x Grünbeck exaliQ safe+ Mineralstofflösung 114 073 (15 Liter)

Lebensqualität in reinster Form: Grünbeck Wasseraufbereitung

Gutes Wasser fasziniert, schmeckt, pflegt, begeistert. Es ist der Schatz, den Sie zuhause täglich genießen – und der es wert ist, mit besonderer Fürsorge bewahrt zu werden. Dafür setzen wir uns bei Grünbeck leidenschaftlich ein. Und wir finden, es sollte ganz einfach für Sie sein, Wasser in seiner besten Form zu erleben. Darum entwickeln wir neuartige Lösungen, die Ihre Wünsche besonders berücksichtigen. Mit Filtertechnik, die auch in Zukunft zu Ihrem Bedarf passt; mit Geräten, die schon beim Einbau Freude machen; und mit Services, die höchste Wasserqualität schaffen. Denn wo gutes Wasser fließt, da fließt auch das Leben.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.