Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbeck Füllpatrone desaliQ:HB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB GENO-therm Einwegkartusche 110 o.Adapte 110
GB GENO-therm Einwegkartusche 110 o.Adapte 110
Artikel-Nr.:
     6922A-6458434
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     707155
EAN/GTIN:
     4031246623940

Grünbeck Füllpatrone desliQ:HB4 ohne Flaschenadapter

Verwendungszweck

  • in Verbindung mit der Aufbereitungsgruppe theramliQ:HB zur Wasservollentsalzung im Heizunsbereich
  • zur Aufbereitung von Rohwasser mit Trinkwasserqualität einsetzbar
  • zur Restentsalzung von Permeat aus Umkehr-Osmose-Anlage einsetzbar

Arbeitsweise

  • ein Mischbettharz entfernt alle Salze
  • vollentsalztes Wasser hat geringe Leitfähigkeit und verringert galvanische Korrosion zwischen Metallen unterschiedlicher Spannungsreihen
  • Achtung: pH-Wert überwachen, da dieser stark schwanken kann und somit bestimmte Materialien gefährden kann
  • bei Erschöpfung der Kapazität der Füllpatrone muss diese / das Mischbettharz ausgetauscht werden

Aufbau

  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Harzfüllung

Technische Details

  • Kartuschendurchmesser: 130 mm
  • Behälterhöhe: 400 mm
  • Betriebsgewicht: ca. 5 kg
  • Versandgewicht: 3,6 kg
  • Anschlussnennweite Füllpatrone: 2 ½“
  • Anschlussnennweite Flaschenadapter: ¾“
  • Nenndruck: PN 6
  • Betriebsdruck min./max. (bar): 0 – 6
  • Nenndurchfluss: 400 l/h
  • Kapazität < 10 µS/cm (< 50 µS/cm): 80 (110) µS/cm x m³
  • Wassertemperatur: 5-30°C
  • Umgebungstemperatur: 5-40°C

Lieferumfang

  • 1 x Grünbeck Füllpatrone desliQ:HB4 mit Flaschenadapter, 707 155

Lebensqualität in reinster Form: Grünbeck Wasseraufbereitung

Gutes Wasser fasziniert, schmeckt, pflegt, begeistert. Es ist der Schatz, den Sie zuhause täglich genießen – und der es wert ist, mit besonderer Fürsorge bewahrt zu werden. Dafür setzen wir uns bei Grünbeck leidenschaftlich ein. Und wir finden, es sollte ganz einfach für Sie sein, Wasser in seiner besten Form zu erleben. Darum entwickeln wir neuartige Lösungen, die Ihre Wünsche besonders berücksichtigen. Mit Filtertechnik, die auch in Zukunft zu Ihrem Bedarf passt; mit Geräten, die schon beim Einbau Freude machen; und mit Services, die höchste Wasserqualität schaffen. Denn wo gutes Wasser fließt, da fließt auch das Leben.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,86*
€ 179,89*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,04*
€ 182,29*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,94*
€ 187,52*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 164,13*
€ 198,57*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.