Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7759036 Herst.-Nr.: 7759036 EAN/GTIN: 4056705590366 |
| |
|
| | |
| Zum Schutz der Kartonkanten und zum Fixieren des Umreifungsbandes - Optimale Auflage durch 40 mm breite Kunststoff-Fläche
- Ein Verrutschen des Umreifungsbandes wird vermieden
- Mit Dorn
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, transpak kantenschutz, eckenschoner, Warenschutz, Warensicherung, Umreifung, Ecken, 7759036, 77.59036, 77.590.36 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02008* | € 0,0336* | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0215* | € 0,03614* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,02217* | € 0,03683* | | | | Lager 6922 | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02937* | € 0,03847* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 57,58* | € 58,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 76,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|