| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-6130122 Herst.-Nr.: 6130122 EAN/GTIN: 4056705301221 |
| |
|
| | |
| Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen - Durch die Luftpolsterung werden empfindliche Produkte bestens vor Kratzern und Bruch geschützt
- Sehr reißfest, für hohe Belastungen
- Porto-Ersparnis durch besonders geringes Eigengewicht
- Verschluss selbstklebend, auch mit Klammern verschließbar
- Umweltgerechte Entsorgung von Folie und Papier möglich
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Folie/Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche 140x215mm, Lupo, Luftpolster, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, Luftpolsterbrief, Briefumschlag, 6130122, 61.30122, 61.301.22 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,43* | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3435* | € 0,4635* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,13* | € 39,22* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 15,27* | € 43,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,73* | € 47,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|