| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5011020 Herst.-Nr.: 5011020 EAN/GTIN: 4056705110205 |
| |
|
| | |
| Höhenrillung 110mm, Deckenpapier = Testliner
Das große Lagerprogramm für Güter bis 30 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20C | Traglast: | 30 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011020, 50.11020, 50.110.20 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,40* | € 1,50* | | | | Lager 6922 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,22547* | € 1,61547* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,27* | € 1,67* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,67* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 3,99* | ab € 0,79* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,38675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|