Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftschneider #RRI-8004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-8004
Hersteller:
     RED ROOSTER Industrial
Herst.-Nr.:
     RRI-8004
EAN/GTIN:
     8717981031405
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
kraft seitenschneider
Kraftschneider haben das Schneiden und Pressen in der Massenproduktion revolutioniert. Vielseitige Verwendungszwecke ergeben sich durch die Auswahl entsprechender Messer, die eine Produktionssteigerung ermöglichen. Der Betriebsdruck ist 4 - 5 Bar / 0,4 - 0,5 MPa. Die Messer sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-2
Kapazität Kupfer (mm):
2,6
Kapazität Stahl (mm):
2,0
Kapazität Kunststoff (mm):
7,0
Kapazität pressen (mm):
-
Nutzbare Kraft in Zangenmitte (kg):
140
Luftverbrauch (l/Schlag):
0,230
Gewicht (kg):
0,34
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,23*
€ 317,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,77*
€ 328,49*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.