Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftschneider #RRI-8002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-8002
Hersteller:
     RED ROOSTER Industrial
Herst.-Nr.:
     RRI-8002
EAN/GTIN:
     8717981053292
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
kraft seitenschneider
Kraftschneider haben das Schneiden und Pressen in der Massenproduktion revolutioniert. Vielseitige Verwendungszwecke ergeben sich durch die Auswahl entsprechender Messer, die eine Produktionssteigerung ermöglichen. Der Betriebsdruck ist 4 - 5 Bar / 0,4 - 0,5 MPa. Die Messer sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-2
Kapazität Kupfer (mm):
1,0
Kapazität Stahl (mm):
0,5
Kapazität Kunststoff (mm):
-
Kapazität pressen (mm):
-
Nutzbare Kraft in Zangenmitte (kg):
40
Luftverbrauch (l/Schlag):
0,064
Gewicht (kg):
0,13
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,49*
€ 280,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,03*
€ 290,65*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.