Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Stabschleifer 18.000 rpm 6mm #MG-1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-MG-1B
Hersteller:
     Toku
Herst.-Nr.:
     MG-1B
EAN/GTIN:
     8717981024537
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Dieser Stabschleifer von Toku hat eine 6mm-Spannzange und wurde für Nacharbeiten in Gießereien konstruiert. Luftaustritt befindet sich bei dieser Maschine vorne. Merkmale: * ergonomische Form, hervorragend ausballanziert * leicht und kompakt * vibrationsarm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-7
Abmessungen Schleifkörper (mm):
45
Drehzahl (min-1):
18000
Leistung (kW):
0,28
Spannzange (mm):
6
Luftverbrauch (l/s):
8,0
Gewicht (kg):
0,55
Luftanschluss:
PT 1/4"
Weitere Suchbegriffe: druckluft geradschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,85*
€ 269,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,43*
€ 269,90*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,49*
€ 333,58*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,31*
€ 395,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.