Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Radbolzenreinigungssatz #MBC-30S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-MBC-30S
Hersteller:
     Toku
Herst.-Nr.:
     MBC-30S
EAN/GTIN:
     8717981199150
Suchbegriffe:
KFZ-Radbolzen
Radbolzen KFZ
radbolzen kfz
Dieses Radmutterreinigungsset ist speziell entwickelt für den LKW-Reifendienst und erhöht die Sicherheit am Straßenrand. Während des Reifenwechsels müssen die Radmuttern sauber gemacht werden (Entfernung von Staub, Dreck und Rost). Nur saubere Schrauben und Muttern dürfen verwendet werden beim Befestigen der Räder, so dass das Festschrauben mit richtigem Drehmoment und mit richtiger Vorspannung geschieht. Der Satz besteht aus: * 1 in der Hand gehaltenen Druckluftschleifer, 1800 Umdrehungen, mit ¼" Bitaufnahme, * 4 Schraubenreinigern mit Stahlbürste, innen, für Schrauben M20 (BM2034010; BM2037010), M24 (BM2437010) und M30 (BM3060010), * 3 Stahlbürsten, außen, für Löcher und Muttern M20 (BMH02012A), M24 (BMH02412A) und M30 (BMH03012A) und * 1 Felgenlochputzer (BMHB00120).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-8
Drehzahl (min-1):
1800
Leistung (kW):
0,35
Spindel:
1/4" HEX
Luftverbrauch (l/s):
9,8
Gewicht (kg):
1,0
Luftanschluss:
PT 1/4"
Schlauchdurchmesser (mm):
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,93*
€ 574,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,05*
€ 570,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,69*
€ 562,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,45*
€ 541,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.