Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat Werkzeugkiste / Werkzeugbox TOP-LINE KingSize Organize Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Organize Roll
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Organize Roll
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Organize Roll
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Organize Roll
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Organize Roll
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Organize Roll
Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Organize Roll
Artikel-Nr.:
     6922A-4680856
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     44500581
EAN/GTIN:
     4006793176317
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder parat
parat werkzeugmappe

Diese Werkzeugtasche ist der ideale Begleiter für alle Außendiensteinsätze. Der 5-teilige Schubladeneinsatz ermöglicht nicht nur den Transport verschiedener Werkzeuge, sondern eignet sich auch ideal für den Transport kleinerer Verbrauchsgüter wie Schrauben, Muttern etc. Hierfür bietet der Schubladeneinsatz eine separate Unterteilung für Kleinteile, so dass eine perfekte Ordnung herrscht. Hinter dem Schubladeneinsatz befindet sich ein geräumiges 90 Millimeter breites Zwischenfach, an welches die Rückwand mit einem CP-7-Werkzeughalter anschließt. Darüber hinaus verfügt diese Werkzeugtasche aus Leder über einen separaten Trageeinsatz, welcher den Stauraum erhöht und die Flexibilität fördert. So können dringend benötigte Werkzeuge stets griffparat gehalten werden. Die Werkzeugtasche aus stabilem und funktionellem Leder wird durch stabile Rasterschlösser verschlossen, welche ein unbeabsichtigtes Öffnen der Tasche beinahe unmöglich machen. Dank gummierter und kugelgelagerter Rollen und des verbauten Teleskop-Griffsystems kann die Werkzeugtasche äußerst einfach transportiert werden. So lässt sich die Werkzeugtasche, welche über ein Leergewicht von ca 6000 g verfügt, auch voll beladen ganz einfach transportieren und bewegen.

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
29,5 cm
Höhe:
38 cm
Bruttogewicht:
6,7 kg
... > Lager 6922 > Parat > Parat
Weitere Suchbegriffe: werkzeugmappe leder, toolkoffer;toolcase;toolbag;toolbox;Werkzeug;Werkzeugkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 163,97*
€ 197,64*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,30*
€ 198,94*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 159,20*
€ 202,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,59*
€ 221,33*
Frei Haus
ab € 199,14*
€ 241,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,77*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,32*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,43*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,725*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.