Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammern Typ 11 - V2A REGUR® 11/08 mm V2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-4503450
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     4001973014359
EAN/GTIN:
     4001973014359
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
regur flachdrahtklammern 11/14
Schachtel á 1.000 Stück, Für Artikel: REGUR® 11, REGUR® 20, REGUR® 28, REGUR® 54, REGUR® Twin-Fix MP 10, REGUR® FT 10, Takkurat® 44 ,ET-11, Prexel 5, Spredex 7,
Weitere Informationen:
Maße (Länge x Breite x Höhe):
115 x 75 x 30 mm
Gewicht:
0,13 kg
Ursprungsland:
Kroatien
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,66*
€ 15,76*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 20,83*
Lager 6922
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 21,68*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01675* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 130,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.