Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4412461 Herst.-Nr.: 2609256C51 EAN/GTIN: 3165140659185 |
| |
|
| | |
| Starlock Carbide-RIFF Mörtelentferner AVZ 70 RT4, 3 max. Durchmesser: 70 mm. Innovative Tropfenform als Kombination von Segment- und Delta-Riffblatt. Geeignet für Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. beim Austausch beschädigter Fliesen), Fugen in den kleinsten Ecken entfernen mit Hartmetallspitze (Schleif- und Raspelzunge). Geeignet für folgende Werkstoffe: Fugenmörtel, Mörtel oder Fliesenkleber, Weiches Fugenmaterial, Zementgebundene Faserplatten und Epoxy / GFK. Weitere Informationen: | | Maße: | 185 x 97 x 15 mm | Gewicht: | 0,057 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,55* | € 27,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,60* | € 27,17* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,07* | € 27,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,37* | € 29,46* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,26* | € 60,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|