| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-NJ.14S Herst.-Nr.: NJ.14S EAN/GTIN: 3662424035654 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A ["]: 7/16<br/>d [mm]: 18.9<br/>L [mm]: 29.5<br/>L1 [mm]: 7.8<br/>[g]: 34 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,08* | € 29,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,06* | € 30,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,62* | € 30,86* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,33* | € 35,75* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,79* | € 37,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|