| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-MAN.1 Herst.-Nr.: MAN.1 EAN/GTIN: 3148516290809 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Hefte aus lasiertem Holz mit Ring aus vernickeltem Stahl<br/>Lieferung einzeln | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 32<br/>L [m]: 124<br/>L [mm]: 124<br/>[g]: 45 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,44* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,38* | € 4,68* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,35* | € 5,11* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,80* | € 15,32* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 45,10* | € 60,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|