| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-D.154 Herst.-Nr.: D.154 EAN/GTIN: 3148510197029 |
| |
|
| | |
| Facom Aufsetz-Oelfilterschluessel 66 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Zu verwenden, wenn ein Schlüssel mit Spanngurt nicht eingesetzt werden kann | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>Nuten: 6<br/>Filter [mm]: 66<br/>[g]: 200 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,60* | € 29,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,77* | € 29,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,51* | € 30,55* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,36* | € 36,77* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,99* | € 37,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|