Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIESEL Halbrundmaul-Schmiedezange 400 mm #1115 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIESEL Halbrundmaul-Schmiedezange 400 mm #1115 400
Artikel-Nr.:
     6922A-14405-D46-1115 400
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     1115 400
EAN/GTIN:
     4250157124616
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,75 kg
Ursprungsland:
Germany
Weitere Suchbegriffe: schmiedezange 400 mm, dornzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.