Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIESEL Rundmaul-Schmiedezange 400 mm #1113 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIESEL Rundmaul-Schmiedezange 400 mm #1113 400
Artikel-Nr.:
     6922A-14405-D46-1113 400
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     1113 400
EAN/GTIN:
     4250157124517
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,75 kg
Ursprungsland:
Germany
Weitere Suchbegriffe: schmiedezange 400 mm, dornzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.