| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-498840 Herst.-Nr.: 498840 EAN/GTIN: 4953830075020 |
| |
|
| | |
| Schere mit schwarzen Klingen und Gummigriffen zum Schneiden von Bandstahl. • Mit nichtrostender Oberfläche • Maximale Schneidleistung: 0,9 x 32 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Japan | Gewicht: | 280 kg | Farbe: | schwarz/rot | Abmessungen: | L: 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,69* | € 55,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,06* | € 55,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,53* | € 61,80* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,50* | € 61,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|