| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-12842-D44-4001973015776 Herst.-Nr.: 4001973015776 EAN/GTIN: 4001973015776 |
|
|
| | |
| Schachtel á 1.000 Ringe, Für Artikel: REGUR® DOZ 24, REGUR® RO-DOZ 24 ,REGUR® MonoDOZ 24, Weitere Informationen: | | Maße (Länge x Breite x Höhe): | 115 x 60 x 55 mm | Gewicht: | 0,75 kg | Ursprungsland: | Kroatien |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 19,90* | € 27,57* | | | | Lager 6922 | | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,61* | € 41,69* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 42,20* | € 55,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03161* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 125,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|