| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11968-D44-0651I000 Herst.-Nr.: 0651I000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | im Koffer inkl. Bürstenkranz und Drehkreuz, kpl. mit 16 Frässternen (abgewinkelt) und Inbusschlüssel zum Wechsel der Frässterne | Anwendung: | – Abtragen und Entfernen von Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen – Aufrauhen von Untergründen | Merkmale: | – Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung – Führungsring höhenverstellbar – Frästiefenbegrenzung – Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen – Softgriff – schwingungsdämpfend – Bodenführungsgestell (nachrüstbar) | Techn. Daten: | Leistungsaufnahme: 1.500 W Nennspannung: 230 V ~ Nenndrehzahl: 4.000 1/min Fräskopfdurchmesser: 140 mm Tiefeneinstellung: 0,5-4,0 mm Werkzeugaufnahme: M 14 außen |
|
| | |
| | | |
| |