| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-22220000000000 Herst.-Nr.: 22220000000000 EAN/GTIN: 4251765314772 |
| |
|
| | |
| Die stabil verschraubte und verschweißte Fassklemme arretiert automatisch am Rand von Metallfässern. Durch den Fassstabilisator unter dem oberen Fassrand wird ein ungewolltes Abrutschen verhindert. • passend für Fässer bis 220 l • einsetzbar an Eichinger Stapler-Anbaugeräten Kranarm (2081 und 2082) oder Stapler-Lasthaken (2084 und 2985) ?? Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 540 mm | Breite der VPE: | 130 mm | Höhe de VPE: | 540 mm | Bruttogewicht der VPE: | 9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 359,65* | € 420,85* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,06* | € 423,07* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,22* | € 464,73* | | | | | 33 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 390,24* | € 467,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|