| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-22210100000097 Herst.-Nr.: 22210100000097 EAN/GTIN: 4251765314741 |
| |
|
| | |
| Stabile Ringtraverse für das Anheben von stehenden Fässern von oben. So können Fässer in oder aus vertikalen Behältnissen oder an schwer zugängigen Lagerplätzen punktgenau ein- oder ausgehoben werden. • Scharnier zum Auspendeln des Ladegutes in der Senkrechten • stabilisierende 3-Punkt-Halterung für ein schnelles Anpacken am Fassring • einsetzbar an Eichinger Stapler-Anbaugeräten Kranarm (2081 und 2082) oder Stapler-Lasthaken (2084 und 2985) Standardmäßig in feuerverzinkter Ausführung Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 610 mm | Breite der VPE: | 610 mm | Höhe de VPE: | 150 mm | Bruttogewicht der VPE: | 8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass zangengreifer, Fasstransport, Fassgehänge, Fasstraverse, Fasslifter, Fassklemme, Fassklammer, Fasshandling |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,56* | € 338,19* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 292,49* | € 341,92* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,37* | € 345,15* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,91* | € 345,15* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,32* | € 345,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|