| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20541200000096 Herst.-Nr.: 20541200000096 EAN/GTIN: 4251765307309 |
| |
|
| | |
| Rechteckiger Stahl-Behälter, öl- und wasserdicht verschweißt, mit 30° schräg verlaufendem Boden. An der Stirnseite des Behälters ermöglicht eine manuell zu bedienende Öffnung mit Schieber (300 x 300 mm) ein gezieltes und präzises Dosieren von Schütt- und Rieselgut. Einsetzbar an Stapler oder mit Kette am Kran. Der Behälter ist serienmäßig mit umlaufend verstärktem Profil-Rand, Stapler-Einfahrbügeln und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Aufeinanderstapeln sowie mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1500 mm | Breite der VPE: | 1200 mm | Höhe de VPE: | 1560 mm | Bruttogewicht der VPE: | 180 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befülltrichter, Befüllbehälter, Übergabebehälter, Silowagen, Schüttgutbehälter, Übergabesilo |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 916,17* | € 989,66* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 918,52* | € 998,41* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 946,83* | € 1.021,02* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,31* | € 1.021,02* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 967,10* | € 1.047,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|