|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20242000000000 Herst.-Nr.: 20242000000000 EAN/GTIN: 4251765303196 |
| |
|
|  |  |
 | Ein Kippbehälter in XXXL. In enorm massiver Ausführung mit profilierten Seitenwänden und robusten Dreiecksstützen, um ein kontrolliertes Auskippen und Aufrichten zu ermöglichen. • Massiver, verstärkter Grundrahmen mit Einfahrtaschen • mit umlaufenden Wannenprofil und doppelter Verstärkung an der Auskipp-Kante • Lagerung auf Drehgelenk, 90° kippbar • über Seilzug zu kippen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Schiebegriff • Deckel, verzinkt, mehrteilig • hydraulische Kippvorrichtung • Kippbremse • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 2440 mm | Breite der VPE: | 2260 mm | Höhe de VPE: | 1495 mm | Bruttogewicht der VPE: | 578 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Großraumkippbehälter, Schwerlastkipper, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Müllbehälter für Stapler, Muldenkipper, Abrollkufen-Kippbehälter, Universalkipper, Muldenkippbehälter, Mini-Kippbehälter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2.913,20* | € 3.032,18* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.000,40* | € 3.116,93* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.007,80* | € 3.124,74* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 3.114,31* | € 3.222,10* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.645,66* | € 3.928,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|