| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20111700002555 Herst.-Nr.: 20111700002555 EAN/GTIN: 4251765300669 |
| |
|
| | |
| Deckel mehrteilig. Optional lieferbar für Kippbehälter Typ 2011. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1590 mm | Breite der VPE: | 1950 mm | Höhe de VPE: | 150 mm | Bruttogewicht der VPE: | 45 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Kippbehälter, Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Deckel, Abrollkufen-Kippbehälter, Universalkipper, Schwerlastkipper, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Müllbehälter für Stapler, Muldenkipper, Muldenkippbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 297,82* | € 349,50* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,79* | € 352,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,56* | € 354,27* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,00* | € 358,34* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,70* | € 360,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|