Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Werkzeugkiste, Aluminium, 1211.3alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Werkzeugkiste, Aluminium, 1211.3alu
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-12110300000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     12110300000000
EAN/GTIN:
     4251765311603
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
Sicher verstaut: eine robuste, geräumige Box aus Stahlblech für die sichere Aufbewahrung von Werkzeugen. Die sechs Standfüsse bieten eine praktische Unterfahrhöhe für Gabelstapler. Serienmäßig mit vier Kranhaken, Riffelblech-Deckel und mit Ösen für Vorhängeschloss. Modell 1210 ist standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und optional lieferbar mit: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Modell 1211 Aluminium-Ausführung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
1920 mm
Breite der VPE:
710 mm
Höhe de VPE:
800 mm
Bruttogewicht der VPE:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, werkzeugkiste eichinger, Materialkiste, Baustellenkiste, Aufbewahrungskiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087.782,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087.876,63*
€ 1.294.573,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087.837,15*
€ 1.294.526,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087.796,21*
€ 1.294.477,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087.782,51*
€ 1.294.461,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.