| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-12100200000097 Herst.-Nr.: 12100200000097 EAN/GTIN: 4251765311511 |
| |
|
| | |
| Sicher verstaut: eine robuste, geräumige Box aus Stahlblech für die sichere Aufbewahrung von Werkzeugen. Die sechs Standfüsse bieten eine praktische Unterfahrhöhe für Gabelstapler. Serienmäßig mit vier Kranhaken, Riffelblech-Deckel und mit Ösen für Vorhängeschloss. Modell 1210 ist standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und optional lieferbar mit: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Modell 1211 Aluminium-Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1120 mm | Breite der VPE: | 1110 mm | Höhe de VPE: | 800 mm | Bruttogewicht der VPE: | 80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 715,60* | € 769,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 713,98* | € 770,85* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,05* | € 771,61* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 718,74* | € 773,14* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 724,67* | € 774,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|