Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS HEBETECHNIK, Hebeband, Tragl. 1000 kg, L 2 m,, Bandbreite 30 mm, violett, VE 4 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hebeband mit 2 Schlaufen
Hebeband mit 2 Schlaufen
Artikel-Nr.:
     6922-62826-D57-BSB10002
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     BSB10002
EAN/GTIN:
     4250077127179
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband, Traglast 1000 kg, Länge 2 m, Bandbreite 30 mm, Farbe violett, 1 Streifen, VE 4 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,430 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: hebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,86*
€ 27,52*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 32,23*
€ 43,04*
Lager 6922
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 50,29*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,29*
€ 59,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 50,10*
€ 59,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,04*
€ 55,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 43,85*
€ 52,18
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,98*
€ 45,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 9,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.