Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-110-E 1-10 bar/max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-110-E 1-10 bar/max.
Artikel-Nr.:
     6922-62389-D44-4426002
Hersteller:
     Working Robots
Herst.-Nr.:
     4426002
EAN/GTIN:
     4260374251774
Weitere Informationen:
Artikeltext:
Konstruktion Einzigartig in dieser Maschinenklasse ist der geringe Druckluftverbrauch von 0,3 m3/min. Das wartungsfreie Dosiersystem verfügt über eine stufenlose Mengenregulierung der Trockeneis-Pellets (bis 60 kg/h) und ist mit einer digitalen Verbrauchsanzeige ausgestattet. Der Arbeitsdruck lässt sich stufenlos im Bereich von 1 bar – 10 bar einstellen. Der Fülltrichter hat eine Kapazität von 17 kg Trockeneis-Pellets. Das Gehäuse der Trockeneis-Strahlanlage ist in Edelstahl ausgeführt. Dank den kompakten Abmessungen und dem geringen Gewicht kann die Trockeneis-Strahlanlage problemlos in Betriebs- und Produktionsabläufe integriert werden. Bedienung Die ergonomisch geformte Strahlpistole IG 10 E ermöglicht auch in schwer zugänglichen Bereichen ein effektives arbeiten. Die Pistole kann zusätzlich mit dem Flex-Fit-Kugelkopf ausgerüstet werden der die Flexibilität und Handhabung im Reinigungsprozess wesentlich erhöht. in Kombination mit dem Düsenkoffer-Satz Flex-Case II erfüllt die Trockeneis-Strahlanlage IC 110 E auch anspruchsvolle Nutzererwartungen. Wirtschaftlichkeit Auf Grund der außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Reinigung ist die Trockeneis-Strahlanlage IC 110 E die optimale Trockeneisreinigungsmaschine für Unternehmen mit eigener Instandhaltung. Geräteparameter Material: Aus Edelstahl Gewicht: 49 kg Kapazität Fülltrichter: 17 kg Druck: max. 10 bar Haupteigenschaften Trockeneis-Strahlmaschine in Edelstahlausführung Druckluftregulierung - Stufenlose Arbeitsdruckregulierung Eisverbrauchsregulierung - stufenlose Pellet-Mengenregulierung mit digitaler Verbrauchanzeige Mobile Version - Mit zwei Massivrädern, Stütze und abnehmbarem Handgriff Zubehör Inklusive Rundstrahldüse RN-10-06 - Strahldüse mit breiter Anwendungspalette, Ø 6 mm Strahlschlauchpaket (5 m) - mit ergonomischer Strahlpistole IG 10-E Erdungssatz - Zur Ableitung von Funkenüberschlag durch statische Aufladung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.157,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.442,24*
€ 12.426,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.367,89*
€ 12.337,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.211,95*
€ 12.152,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.157,91*
€ 12.087,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.