|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-62389-D44-4423011 Herst.-Nr.: 4423011 EAN/GTIN: 4260374251750 |
| |
|
|  |  |
 | IC-022evo Trockeneisstrahlgerät Weitere Informationen:  |  | Artikeltext: | für 3,00 mm und 1,50 mm Pellets Geräteparameter Material: Gehäuse aus GfK-Laminat, Chassis aus Edelstahl Gewicht: Niedriges Gewicht – nur 19 kg Kapazität Trockeneistrichter: 4 kg Luftverbrauch: 0,3 m³/min – 1,1 m³/min Haupteigenschaften Einzigartiges Dosiersystem - Patent angemeldet Strahldruckregulation - Regulationsventil auf Strahlpistole Strahllicht - Strahlpistole mit LED-Licht inkl. Mahlwerk Zubehör Inklusive 10 m Druckluftschlauch mit Schnellkupplung, Rundstrahldüse, Flachstrahldüse mit Adapter FN-20-10-200, NA-20-10-001 Füllschaufel Plastikschaufel mit Kapazität von 1 kg Trockeneis Arbeitsschutzausrüstung: Schutzanzug, Kälteschutzhandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutzmaske |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |