Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜRK MOBATIME GMBH, Quarz-Wanduhr, Durchm. 300 mm,, Kunststoffgehäuse schwarz, Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr aus ABS-Kunststoff, Ø 300 mm
Wanduhr aus ABS-Kunststoff, Ø 300 mm
Artikel-Nr.:
     6922-61559-D57-B06588801-05
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8880 1-05
EAN/GTIN:
     4030275000296
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Quarz-Wanduhr, Durchm. 300 mm, Kunststoffgehäuse schwarz, Ziffernblatt weiß, arabische Ziffern, inkl. Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,550 kg
Breite:
32,00 cm
Höhe:
33,00 cm
Länge:
6,50 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 42,02*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 42,67*
€ 4,95*
ab € 36,64*
€ 47,37*
€ 4,95*
ab € 36,86*
€ 47,37*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 48,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5280 1-05
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.